SIEMENS - SIE3SE52340HK821AC4 FP31 PL ASTA 1NO1NC RAP INT M12 - 3SE52340HK821AC4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Leva ad asta
Materiale del corpo - Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011209822344
Codice prodotto
SIE3SE52340HK821AC4
Cod. produttore
3SE52340HK821AC4
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Leva ad asta
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza del sensore:
31 mm
Lunghezza del sensore:
285 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
46 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
4 A
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Grado di protezione (NEMA):
12
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Altro
Interruttore di posizione SIRIUS 3SE5
Interruttori di posizione meccanici per il rilevamento della posizione di parti di macchina e la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
- Custodia in plastica secondo DIN EN 50047
- 31 mm contatti ad azione rapida 1NO/1NC integrato (non sostituibile)
- Con connettore M12, a 4 poli
- Assegnazione dei pin: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13, Pin4=14
- Massimo 250 V e 4 A
- Leva ad asta in plastica 200 mm
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e/o SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
- Diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo
- Varianti opzionali con visualizzazione di stato a LED e connettoreM12
- Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare con una molteplicità di varianti e numero ridotto di tipi da magazzino
- Amplia varietà di connettori e rotelle per soddisfare le esigenze operative industriali
- LED che segnalano lo stato attuale dell’apparecchio
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Accessori disponibili, testine di comando e connettori, ulteriori accessori di montaggio/collegamento
- Safety is a SIRIUS business
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.