pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE52340BC051AC4 FP31 PUL TEFL 1L1R AZ LEN M12 4P - 3SE52340BC051AC4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a bottone

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209694699

Codice prodotto

SIE3SE52340BC051AC4

Cod. produttore

3SE52340BC051AC4

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

89.7 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

33 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

4 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Grado di protezione (NEMA):

12

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

    Interruttore di posizione custodia in plastica secondo EN 50047

    Meccanismo di rilevamento per la posizione di parti di macchina e sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione, con un design modulare per una vasta gamma di applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti ad azione lenta: 1NO/1NC
    • Connettore M12, 4 poli
    • Assegnazione dei pin: pin1=21, pin2=22, pin3=13, pin4=14
    • Tensione massima: 250 V
    • Corrente massima: 4 A
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL
    • Configurazioni per massimi requisiti di sicurezza secondo PL e SIL 3

    Benefici per i clienti:

    • Struttura modulare che riduce il numero di tipi da magazzino
    • Varietà di connettori e rotelle per soddisfare esigenze operative
    • Riduzione dei tempi di cablaggio grazie alla tecnica di collegamento rapida
    • Dispositivi fornibili con visualizzazione di stato a LED opzionale
    • Ampia gamma di accessori disponibili per personalizzazione
    • Consumo di corrente ridotto con elettronica ASIsafe integrata

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS