pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE52320LK621AJ0 FP31 L REG GIR MET ROT PL 1L2R SC RAP - 3SE52320LK621AJ0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 31 mm

  • Altezza del sensore - 49.4 mm

  • Lunghezza del sensore - 182 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V - 6 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

SIRIUS 3SE5

EAN

4011209911390

Codice prodotto

SIE3SE52320LK621AJ0

Cod. produttore

3SE52320LK621AJ0

Produttore

SIE

Larghezza del sensore:

31 mm

Altezza del sensore:

49.4 mm

Lunghezza del sensore:

182 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Leva pivotante

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...85 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

12

interruttore di posizione plastica 31 mm secondo DIN EN 50047 Protezione anticorrosione aumentata collegamento apparecchio 1 x (M20 x 1,5) contatti ad azione rapida 1NO/2NC leva girevole regolabile in lunghezza con griglia di fori a destra e/o a sinistraregolabile, con leva in acciaio inox e rotella in plastica 19 mm funzionante a -40 °C prova di resistenza a urti e vibrazioni secondo EN 61373, categoria 1B Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione per condizioni ambientali estreme fino a -40 °C, ad es. in impianti eolici, nellindustria dei generi alimentari o in applicazioni ferroviarie. Gli apparecchi sono adatti, grazie al grado di protezione elevato, allimpiego in condizioni ambientali estreme. Essi hanno unelevata protezione anticorrosione, sono a prova di urti e vibrazioni e hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni di interruttore sipossono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Sono disponibili diverse grandezze di custodia in plastica o in metallo. Sono disponibili anche varianti con azionatore separato o con blocco di ritenuta. Come accessori sono disponibili, a seconda dellesecuzione, diversi dispositivi di azionamento nonché azionatori separati. Safety is a SIRIUS business.