SIEMENS - SIE3SE52320HR011AY0 FIN PLAST 31 ASTA.PIEG 1NO1NC RAP -40 - 3SE52320HR011AY0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Altro
Materiale del corpo - Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4047621011318
Codice prodotto
SIE3SE52320HR011AY0
Cod. produttore
3SE52320HR011AY0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza del sensore:
31 mm
Lunghezza del sensore:
210.3 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
33 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Grado di protezione (NEMA):
12
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...85 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Altro
Interruttore di posizione custodia in plastica
Interruttore di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 progettato per il rilevamento di posizione in condizioni ambientali estreme.
Dettagli tecnici:
- Custodia in plastica secondo DIN EN 50047
- Dimensioni: 31 mm
- Gamma di temperatura: -40 °C
- Collegamento apparecchio: 1 x (M20 x 1,5)
- Contatti ad azione rapida: 1NO/1NC integrato (non sostituibile)
- Asta flessibile
- Elevato grado di protezione
- Elevata protezione anticorrosione
- A prova di urti e vibrazioni
- Omologazioni internazionali: IEC, UL
- Requisiti di sicurezza secondo PL e/o SIL 3
- Disponibilità di custodie in plastica o in metallo
- Varianti con azionatore separato o con blocco di ritenuta
Vantaggi per il cliente:
- Adatto per condizioni ambientali estreme, come impianti eolici, industria dei generi alimentari o applicazioni ferroviarie
- Elevata protezione contro la corrosione, urti e vibrazioni
- Massima sicurezza grazie alle configurazioni di interruttore conformi agli standard di sicurezza
- Accessori disponibili per diverse esigenze di configurazione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


