SIEMENS - SIE3SE52320HR01 FP31 ASTA PLAS 200MM 1N0-1R RAP INTEG - 3SE52320HR01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Altro
Materiale del corpo - Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011209694408
Codice prodotto
SIE3SE52320HR01
Cod. produttore
3SE52320HR01
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza del sensore:
31 mm
Lunghezza del sensore:
210.3 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
33 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Uscita elettronica:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Grado di protezione (NEMA):
12
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Altro
- Collegamento apparecchio 1 x (M20 x 1,5)
- Contatti ad azione rapida 1NO/1NC integrato (non sostituibile)
- Asta flessibile
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- Richiesta di basso assorbimento di corrente con elettronica ASIsafe integrata
- Disponibile in diverse grandezze di custodia, plastica o metallo
- Varianti opzionabili con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface nella serie 3SF1
- Struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
- Cablaggio semplificato grazie alla tecnica di collegamento rapida, che riduce i tempi di installazione
- LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio per una facile visibilità
- Massima sicurezza secondo PL e o SIL 3 grazie alle corrispondenti configurazioni di interruttore
- Accessori disponibili, inclusi testine di comando e ulteriori accessori di montaggio/collegamento
Interruttore di posizione custodia in plastica secondo DIN EN 50047
Gli interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 sono progettati per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS