pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE52320HK50 FP31 L REG GIR MET ROT PL19 1L1R RAP INT - 3SE52320HK50

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva pivotante

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209694347

Codice prodotto

SIE3SE52320HK50

Cod. produttore

3SE52320HK50

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Leva pivotante

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

182 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

49.4 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Grado di protezione (NEMA):

12

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

Interruttore di posizione custodia in plastica

Interruttore di posizione meccanico SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

Dettagli tecnici:

  • Custodia in plastica secondo DIN EN 50047
  • 31 mm collegamento apparecchio 1 x (M20 x 1,5)
  • Contatti ad azione rapida 1NO/1NC integrato (non sostituibile)
  • Regolabile in lunghezza leva girevole impostabile a destra/a sinistra
  • Rotella in plastica 19 mm
  • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
  • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
  • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e oSIL 3
  • elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
  • Disponibili diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta
  • Varianti opzionali con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
  • Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare consente una molteplicità di varianti conun numero ridotto di tipi da magazzino
  • Amplia varietà di connettori e rotelle per soddisfare tutte le esigenze nella quotidiana operatività industriale
  • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
  • Accessori disponibili includono testine di comando e connettori, oltre ulteriori accessori di montaggio/collegamento
  • Safety is a SIRIUS business

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS