SIEMENS - SIE3SE52320HK21 FP31 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R SC RAP INT - 3SE52320HK21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Leva pivotante
Materiale del corpo - Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011209694392
Codice prodotto
SIE3SE52320HK21
Cod. produttore
3SE52320HK21
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Leva pivotante
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza del sensore:
31 mm
Lunghezza del sensore:
111.3 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
46.3 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Uscita elettronica:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Grado di protezione (NEMA):
12
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.27 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Altro
- Collegamento apparecchio 1 x (M20 x 1,5)
- Contatti ad azione rapida 1NO/1NC integrato (non sostituibile)
- Leva girevole, lunga 21 mm impostabile a destra/a sinistra
- Rotella in plastica 19 mm
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Disponibilità di diverse grandezze di custodia e contatti in plastica o metallo
- LED che segnala lo stato attuale dell'apparecchio
- Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
- Struttura modulare che consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino.
- Cablaggio notevolmente ridotto grazie alla tecnica di collegamento rapida.
- Diverse opzioni di visualizzazione di stato a LED e connettore M12 per una maggiore flessibilità.
- Accessori disponibili, cometestine di comando e ulteriori accessori di montaggio/collegamento.
- Sicurezza garantita con l'integrazione della serie 3SF1 per il collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface.
Interruttore di posizione custodia in plastica secondo DIN EN 50047
Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS