pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE52320HE10 FP31 LEVA ROT PLAS 1L1R SC RAP INT - 3SE52320HE10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva a rotella

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209694316

Codice prodotto

SIE3SE52320HE10

Cod. produttore

3SE52320HE10

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

94.5 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

33 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Grado di protezione (NEMA):

12

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

    Interruttore di posizione custodia in plastica secondo DIN EN 50047

    Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 31 mm
    • Collegamento apparecchio: 1 x (M20 x 1,5)
    • Contatti ad azione rapida: 1NO/1NC integrato (non sostituibile)
    • Leva con rotella: 13 mm in plastica
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL
    • Configurazioni di interruttore: soddisfano i requisiti di sicurezza PL e SIL 3
    • Disponibilità di custodie in plastica o metallo
    • Variante opzionale con visualizzazione di stato a LED e connettore M12

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare per una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino.
    • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida.
    • LED per la segnalazione dello stato attuale dell'apparecchio.
    • Accessori disponibili come testine di comando e connettori.
    • Completa integrazione con il sistemadi bus AS-Interface.
    • Richiesta di basso assorbimento di corrente grazie all'elettronica ASIsafe integrata.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS