pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE52320HD03 FP31 ROT PLAST 1L1R SC RAP INTEG - 3SE52320HD03

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a rotella

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209694293

Codice prodotto

SIE3SE52320HD03

Cod. produttore

3SE52320HD03

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Pulsante a rotella

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

86 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

33 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Grado di protezione (NEMA):

12

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

    Interruttore di posizione custodia in plastica secondo DIN EN 50047

    Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento apparecchio: 1 x (M20 x 1,5)
    • Contatti ad azione rapida: 1NO/1NC integrato (non sostituibile)
    • Pulsante con rotella, Forma C con rotella in plastica 10 mm
    • Struttura modulare per diverse varianti
    • LED segnalano lo stato attuale dell’apparecchio
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL
    • Richiede un basso assorbimento di corrente grazie all'elettronica ASIsafe integrata
    • Diverse grandezze di custodia disponibili in plastica o metallo
    • Possibilità di variazioni con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
    • Compatibile con il sistema di bus AS-Interface (serie 3SF1)

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione significativa dei tempi di cablaggio grazie alla tecnica di collegamento rapida
    • Soddisfa i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Varianti modulari che riducono il numero di tipi da magazzino
    • Accessori disponibili per un montaggio e collegamento ottimale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS