SIEMENS - SIE3SE52320HC05 FP31 PUL TEFL 1L1R SC RAP INTEG - 3SE52320HC05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Pulsante a bottone
Materiale del corpo - Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011209694170
Codice prodotto
SIE3SE52320HC05
Cod. produttore
3SE52320HC05
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Pulsante a bottone
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza del sensore:
31 mm
Lunghezza del sensore:
75.7 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
33 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Uscita elettronica:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.27 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Altro
- Custodia in plastica secondo EN 50047
- Collegamento apparecchio 1 x (M20 x 1,5)
- Contatti ad azione rapida 1NO/1NC integrato (non sostituibile)
- Pulsante a calotta forma B
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Massimi requisiti di sicurezza soddisfatti secondo PL e o SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
- Disponibilità di varianti con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Struttura modulare che consente una molteplicità di varianti e un numero ridotto di tipi da magazzino
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Varietà di connettori e rotelle per soddisfare tutte le esigenze operative industriali quotidiane
- Accessori disponibili come testine di comando e connettori per una facile installazione e collegamento
Interruttore di posizione SIRIUS 3SE5
L'interruttore di posizione meccanico SIRIUS 3SE5 è progettato per il rilevamento della posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS