SIEMENS - SIE3SE52320FD03 POS.PLAS.,SNAP-ACT.,ROLLER PL.,SH-STROKE - 3SE52320FD03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Pulsante a rotella
Materiale del corpo - Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011209780705
Codice prodotto
SIE3SE52320FD03
Cod. produttore
3SE52320FD03
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Pulsante a rotella
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza del sensore:
31 mm
Lunghezza del sensore:
86 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
33 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Uscita elettronica:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Grado di protezione (NEMA):
12
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Altro
Interruttore di posizione SIRIUS 3SE5
Interruttore di posizione meccanico per il rilevamento di posizione di parti di macchina e sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
- Custodia in plastica secondo DIN EN 50047
- 31 mm
- Collegamento apparecchio 1 x (M20 x 1,5)
- Contatti ad azione rapida 1NO/1NC
- Corsa corta integrata pulsante con rotella, Forma C
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Lalettronica ASIsafe integrata richiede un basso assorbimento di corrente
- Diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta
- Opzionalmente con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare consente molteplici varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
- Lampia varietà di connettori e rotelle per soddisfare esigenze industriali quotidiane
- LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Accessori disponibili, tra cui testine di comando e connettori
- Completa la gamma di prodotti con la serie 3SF1 e collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS