pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE52320CC051AJ0 FP31 PUL TEFL 1L1R SC RAP - 3SE52320CC051AJ0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a bottone

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209822085

Codice prodotto

SIE3SE52320CC051AJ0

Cod. produttore

3SE52320CC051AJ0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

75.7 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

33 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Adatto per funzioni di sicurezza:

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Grado di protezione (NEMA):

12

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...85 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

Interruttore di posizione plastica 31 mm

Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione per condizioni ambientali estreme.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 31 mm
  • Standard: secondo DIN EN 50047
  • Protezione: anticorrosione aumentata
  • Collegamento apparecchio: 1 x (M20 x 1,5)
  • Contatti: ad azione rapida 1NO/1NC
  • Pulsante: a calotta funzionante a -40 °C
  • Prova: di resistenza a urti e vibrazioni secondo DIN EN 61373, categoria 1B
  • Omologazioni: internazionali (IEC, UL)
  • Configurazioni di interruttore: possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
  • Varie grandezze: custodia in plastica o in metallo
  • Varianti: con azionatore separato o con blocco di ritenuta

Vantaggi per il cliente:

  • Adatti per condizioni ambientali estreme fino a -40 °C, ad es. in impianti eolici, nell'industria dei generi alimentari o in applicazioni ferroviarie.
  • Elevato grado di protezione adatto all'impiego in condizioni ambientali estreme.
  • Elevata protezione anticorrosione, a prova di urti e vibrazioni.
  • Disponibilità di accessori, a seconda dell'esecuzione, come diversi dispositivi di azionamento e azionatori separati.

Dichiarazionedi non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS