pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE52320BK50 FP31 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L1R AZ LEN - 3SE52320BK50

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva pivotante

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209694071

Codice prodotto

SIE3SE52320BK50

Cod. produttore

3SE52320BK50

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Leva pivotante

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

182 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

49.4 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Grado di protezione (NEMA):

12

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

    Interruttore Di Posizione Custodia In Plastica Secondo DIN EN 50047

    Gli interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 sono progettati per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Custodia in plastica secondo DIN EN 50047
    • Collegamento apparecchio 1 x (M20 x 1,5)
    • Contatti ad azione lenta 1NO/1NC regolabile in lunghezza
    • Levagirevole impostabile a destra/a sinistra
    • Rotella in plastica di 19 mm
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
    • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Disponibilità di diverse grandezze di custodia e contatti
    • Opzionalmente con visualizzazione di stato a LED e connettore M12

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
    • Riduzione dei tempi di cablaggio grazie alla tecnica di collegamento rapida
    • Massima flessibilità per soddisfare tutte le esigenze operative quotidiane nella produzione industriale
    • Elettronica ASIsafe integrata che richiede un basso assorbimento di corrente
    • Accessori disponibili per montaggio e collegamento, inclusi testine di comando e connettori

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS