pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE52320BK21 FP31 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R AZ LEN - 3SE52320BK21

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva pivotante

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209694064

Codice prodotto

SIE3SE52320BK21

Cod. produttore

3SE52320BK21

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Leva pivotante

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

111.3 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

46.3 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Grado di protezione (NEMA):

12

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

    Interruttore di posizione custodia in plastica secondo DIN EN 50047

    Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 31 mm
    • Collegamento apparecchio: 1 x (M20 x 1,5)
    • Contatti: ad azione lenta 1NO/1NC
    • Leva girevole, lunga 21 mm, impostabile a destra/a sinistra
    • Rotella in plastica: 19 mm
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL
    • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
    • Disponibile indiverse grandezze di custodia, plastica o metallo, o in forma costruttiva compatta
    • Opzioni: visualizzazione di stato a LED e connettore M12
    • Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface con la serie 3SF1

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
    • Ampia varietà di connettori e rotelle per soddisfare tutte le esigenze quotidiane industriali
    • Segnalazione dello stato attuale dell'apparecchio tramite LED
    • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
    • Accessori disponibili, come testine di comando e connettori, per facilitare il montaggio/collegamento
    • Focus sulla sicurezza con prodotti progettati specificamente per ambienti industriali

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS