SIEMENS - SIE3SE52140CC051AC5 FM31 PUL TEFL 1L1R SC RAP M12 5P - 3SE52140CC051AC5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Pulsante a bottone
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011209862722
Codice prodotto
SIE3SE52140CC051AC5
Cod. produttore
3SE52140CC051AC5
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Pulsante a bottone
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Larghezza del sensore:
31 mm
Lunghezza del sensore:
75.7 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
33 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
4 A
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Uscita elettronica:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.27 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Laccato
Interruttore di posizione custodia in metallo secondo EN 50047
Interruttore di posizione meccanico SIRIUS 3SE5 per il rilevamento della posizione di parti di macchina e sorveglianza di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 31 mm
- Contatti: ad azione rapida 1NO/1NC
- Connettore: M12, a 5 poli
- Assegnazione dei pin: pin1=21, pin2=22, pin3=13, pin4=14, Pin5=PE
- Tensione massima: 125 V
- Corrente massima: 4 A
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- Omologazioni internazionali: IEC, UL
- Requisiti di sicurezza: PL e o SIL 3
- Eletttronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
- Disponibilità di diverse grandezze di custodia in plastica o metallo
- Opzioni: visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Sistema di bus: serie 3SF1 con collegamento diretto
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare con molteplici varianti e ridotto numero di tipi da magazzino
- Vasta gamma di connettori e rotelle per soddisfare le esigenze operative
- LED per segnalazione dello stato attuale dell'apparecchio
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Accessori disponibili: testine di comando e ulteriori accessori di montaggio/collegamento
- Sicurezza garantita per applicazioni industriali
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


