SIEMENS - SIE3SE52140BC051AC5 FM31 PUL TEFL 1L1R AZ LEN M12 5P - 3SE52140BC051AC5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209862715
Codice prodotto
SIE3SE52140BC051AC5
Cod. produttore
3SE52140BC051AC5
Produttore
SIE
Interruttore di posizione SIRIUS 3SE5
Interruttore di posizione meccanico progettato per il rilevamento della posizione di parti di macchina e la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
- Custodia in metallo secondo EN 50047
- 31 mm contatti ad azione lenta 1NO/1NC con connettore M12, a 5 poli
- Assegnazione dei pin: pin1=21, pin2=22, pin3=13, pin4=14, pin5=PE
- Max. 125 V e 4 A
- Pulsante per gli interruttori di posizione meccanici
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e/o SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
- Diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo
- Varianti opzionali con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
- Accessori disponibili: testine di comando e connettori
- Ulteriori accessori di montaggio/collegamento
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare con un numero ridotto di tipi da magazzino
- Larga varietà di connettori e rotelle per soddisfare esigenze industriali quotidiane
- LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Safety is a SIRIUS business
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.


