pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE52123RV40 POS.METAL,W. SEPARATE ACT., 1NO,1NC,2LED - 3SE52123RV40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Senza

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209862708

Codice prodotto

SIE3SE52123RV40

Cod. produttore

3SE52123RV40

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Senza

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Larghezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

104 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

33 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Con indicatore di stato:

sì

Grado di protezione (NEMA):

12

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

    Interruttore di posizione di sicurezza con azionatore separato

    Il prodotto è un interruttore di sicurezza meccanico SIRIUS 3SE5, progettato per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili come porte e coperture, garantendo un'elevata sicurezza antimanipolazione.

    Dettagli tecnici:

    • Custodia in metallo 31 mm
    • 1x (M20x 1,5) testa in plastica
    • Contatti ad azione lenta 1NO+1NC
    • 2x LED giallo/verde AC 230 V
    • 5 direzioni di accostamento
    • Certificazioni internazionali (IEC, UL)
    • Soddisfa requisiti di sicurezza secondo PL e SIL 3
    • Elettronica ASIsafe con basso assorbimento di corrente
    • Diverse grandezze di custodia disponibili
    • Ampia gamma di azionatori con codifica 3D

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta sicurezza di contatto grazie a azionatore codificato separato
    • Facilità di montaggio con testine di comando ruotabili senza viti
    • Indicazione dello stato attuale dell’apparecchio tramite LED
    • Punti di commutazione e fissaggio secondo normative EN 50047 ed EN 50041
    • Possibilità di ordinare varianti con visualizzazione di stato a LED e dispositivi di blocco

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS