pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE52120LK21 FM31 L GIR MET ROT PL 19MM 1L2R SC RAP - 3SE52120LK21

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva pivotante

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209862500

Codice prodotto

SIE3SE52120LK21

Cod. produttore

3SE52120LK21

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Leva pivotante

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Larghezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

111.3 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

46.3 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Adatto per funzioni di sicurezza:

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Grado di protezione (NEMA):

12

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

Interruttore di posizione custodia in metallo secondo DIN EN 50047

Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

Dettagli tecnici:

  • 31 mm collegamento apparecchio 1 x (M20 x 1,5)
  • contatti ad azione rapida 1NO/2NC
  • leva girevole, lunga 21 mm impostabile a destra/a sinistra
  • rotella in plastica 19 mm
  • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
  • omologazioni internazionali (IEC, UL)
  • massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
  • elettronica ASIsafe integrata richiede un basso assorbimento di corrente
  • diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta
  • opzionalmente con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
  • serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface

Vantaggi per il cliente:

  • struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
  • ampia varietà di connettorie rotelle soddisfa tutte le esigenze nella quotidiana operatività industriale
  • LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
  • tecnica di collegamento rapida riduce notevolmente i tempi di cablaggio
  • accessori disponibili, a seconda dell'esecuzione, testine di comando e connettori nonché ulteriori accessori di montaggio/collegamento

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS