SIEMENS - SIE3SE52120KC05 FM31 PUL TEFL 1L2R AZ LEN - 3SE52120KC05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Pulsante a bottone
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Funzione di commutazione - Organo di comando lento
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011209862166
Codice prodotto
SIE3SE52120KC05
Cod. produttore
3SE52120KC05
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Pulsante a bottone
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Funzione di commutazione:
Organo di comando lento
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Larghezza del sensore:
31 mm
Lunghezza del sensore:
75.7 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
33 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
2
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Uscita elettronica:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Grado di protezione (NEMA):
12
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Laccato
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


