pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE52120CC05 FM31 PUL TEFL 1L1R SC RAP - 3SE52120CC05

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a bottone

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209862159

Codice prodotto

SIE3SE52120CC05

Cod. produttore

3SE52120CC05

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Larghezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

75.7 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

33 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

8 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Grado di protezione (NEMA):

12

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

    Interruttore di posizione custodia in metallo secondo DIN EN 50047

    Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 progettati per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento apparecchio: 1 x (M20 x 1,5)
    • Contatti ad azione rapida: 1NO/1NC (sostituibile)
    • Pulsante a calotta, Forma B
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL
    • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3 con configurazioni adeguate
    • Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
    • Diverse grandezze di custodia disponibili: plastica o metallo
    • Varianti opzionali con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
    • Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface

    Vantaggi per il cliente:

    • Struttura modulare con un numero ridotto di tipi da magazzino, facilitando la gestione delle varianti
    • Ampia varietà di connettori e rotelle per soddisfare esigenze quotidiane nell'operatività industriale
    • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie allatecnica di collegamento rapida
    • Punti di commutazione e fissaggio secondo standard EN 50047 ed EN 50041
    • Accessori disponibili per testine di comando e montaggio/collegamento secondo esecuzione
    • Massima sicurezza nell'applicazione con la tecnologia SIRIUS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS