SIEMENS - SIE3SE52100AA001AG0 COVER F. POS. SWITCH METAL 31MM,YELLOW - 3SE52100AA001AG0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Senza
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Funzione di commutazione - Altro
Grado di protezione (IP) - IP66/IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4011209862074
Codice prodotto
SIE3SE52100AA001AG0
Cod. produttore
3SE52100AA001AG0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Senza
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Funzione di commutazione:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Larghezza del sensore:
31 mm
Lunghezza del sensore:
53 mm
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Uscita elettronica:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Con indicatore di stato:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Laccato
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS