SIEMENS - SIE3SE51620CH601AJ0 FIN MET56 LEVA ACC REG 1NO1NC SC.RAP-40 - 3SE51620CH601AJ0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Leva pivotante
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011209908697
Codice prodotto
SIE3SE51620CH601AJ0
Cod. produttore
3SE51620CH601AJ0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Leva pivotante
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Larghezza del sensore:
56 mm
Lunghezza del sensore:
214 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
59.3 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
2
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Grado di protezione (NEMA):
12
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...85 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Laccato
Interruttore Di Posizione Con Leva Girevole Regolabile
Interruttore di posizione meccanico SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione in condizioni ambientali estreme.
Dettagli tecnici:
- Leva girevole regolabile in lunghezza
- Griglia di fori
- Custodia in metallo XL, larga 56 mm
- Protezione anticorrosione aumentata
- Collegamento apparecchio 3 x (M20 x 1,5)
- 2 x (1NO/1NC) contatti ad azione rapida
- Funzionante a -40 °C
- Prova di resistenza a urti e vibrazioni secondo DIN EN 61373, categoria 1B
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
Vantaggi per il cliente:
- Adatto per condizioni ambientali estreme fino a -40 °C, ad es. in impianti eolici, nell'industria dei generi alimentari o in applicazioni ferroviarie
- Elevato grado di protezione per impiego in condizioni ambientali estreme
- Elevata protezione anticorrosione, a prova di urti e vibrazioni
- Varianti con azionatore separato o con blocco di ritenuta disponibili
- Diverse grandezze di custodiain plastica o in metallo
- Accessori disponibili, a seconda dell'esecuzione
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3 soddisfabili con le corrispondenti configurazioni di interruttore
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


