SIEMENS - SIE3SE51620CA00 FM56 PUL TEFL 2X(1L1R ) SC RAP - 3SE51620CA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Altro
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011209862845
Codice prodotto
SIE3SE51620CA00
Cod. produttore
3SE51620CA00
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Altro
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Larghezza del sensore:
56 mm
Lunghezza del sensore:
107.7 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
37.3 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
2
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Uscita elettronica:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Grado di protezione (NEMA):
12
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.27 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Laccato
- Custodia in metallo XL, larga 56 mm
- Collegamento apparecchio 3x(M20 x 1,5) IP66/IP67
- 2 x (1NO/1NC) contatti ad azione rapida senza testina di comando
- Modularità con una molteplicità di varianti
- LED che segnala lo stato attuale dell'apparecchio
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- Internazionali (IEC, UL) omologazioni
- Sicurezza secondo PL e SIL 3 con le configurazioni appropriate
- Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
- Varie grandezze di custodia, contatti, plastica o metallo
- Opzionali: visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Compatibile con la serie 3SF1 per collegamento diretto al sistema AS-Interface
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida.
- Facilità di gestione con una varietà di connettori e rotelle per esigenze industriali quotidiane.
- Ridotto numero di tipi da magazzino grazie alla struttura modulare.
- Opzioni di personalizzazione con accessori come testine di comando e connettori disponibili.
Interruttore base per interruttore di posizione 3SE5162
Questo dispositivo è progettato per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


