pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE51620BA00 FM56 PUL TEFL 2X(1L1R) AZ LEN - 3SE51620BA00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209862838

Codice prodotto

SIE3SE51620BA00

Cod. produttore

3SE51620BA00

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Altro

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Larghezza del sensore:

56 mm

Lunghezza del sensore:

107.7 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

37.3 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Grado di protezione (NEMA):

12

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

    Interruttore base per interruttore di posizione 3SE5162

    Il prodotto è un interruttore di sicurezza meccanico SIRIUS 3SE5, progettato per il rilevamento di posizione di parti di macchina e la sorveglianza della posizione di dispositivi diprotezione.

    Dettagli tecnici:

    • Custodia in metallo XL, larga 56 mm
    • Collegamento apparecchio: 3x(M20 x 1,5)
    • Grado di protezione: IP66/IP67
    • Contatti: 2 x (1NO/2NC) ad azione lenta senza testina di comando
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL
    • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
    • Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
    • Diverse grandezze di custodia disponibili in plastica o metallo
    • Opzione con visualizzazione di stato a LED e connettore M12

    Vantaggi per il cliente:

    • Struttura modulare consente molte varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
    • Ampia varietà di connettori e rotelle per soddisfare le esigenze operative industriali
    • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
    • Massimi requisiti di sicurezza soddisfatti secondo PL e SIL 3 con configurazioni appropriate
    • Accessorio disponibile per testine di comando, connettori e ulteriori accessori di montaggio/collegamento

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS