pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE51340CA001AC4 FP40 PUL TEFL 1L1R AZ LEN M12 4P - 3SE51340CA001AC4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 37.3 mm

  • Lunghezza del sensore - 99.2 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V - 4 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

SIRIUS 3SE5

EAN

4011209908680

Codice prodotto

SIE3SE51340CA001AC4

Cod. produttore

3SE51340CA001AC4

Produttore

SIE

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

37.3 mm

Lunghezza del sensore:

99.2 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Altro

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

12

interruttore di posizione custodia in plastica 40 mm secondo EN 50041 contatti ad azione rapida 1NO/1NC con connettore M12, a 4 poli assegnazione dei pin: pin1=21, pin2=22 pin3=13, pin4=14 max. 250 V e 4 A Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione. La struttura modulare degli interruttori di posizione 3SE5 consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino. Lampia varietà di connettori e rotelle consente di soddisfare tutte le esigenze nella quotidiana operatività industriale. I LED segnalano lo stato attuale dellapparecchio. Grazie alla tecnica di collegamento rapida i tempi di cablaggio risultano notevolmente ridotti. Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni di interruttore si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Lelettronica ASIsafe integrata richiede un basso assorbimento di corrente. Sono disponibili diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta. Alcune varianti sono fornibili opzionalmente con visualizzazione di stato a LED e connettore M12. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Come accessori sono disponibili, a seconda dellesecuzione, testine di comando e connettori nonché ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.