pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE51320PJ01 POS. SWITCH EN50041 PLASTIC TWIST LEVER - 3SE51320PJ01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva pivotante

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209876200

Codice prodotto

SIE3SE51320PJ01

Cod. produttore

3SE51320PJ01

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Leva pivotante

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Larghezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

127.5 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

59.3 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

-99999 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Grado di protezione (NEMA):

12

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

-99999 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

    Interruttore di posizione custodia in plastica 40 mm leva girevole

    Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento apparecchio: 1 x (M20 x 1,5)
    • Contatti ad azione lenta: 2NO/1NC
    • Attuatore a frazione di giro a destra/a sinistra impostabile
    • Leva in metallo: 27 mm di lunghezza
    • Rotella in plastica: 19 mm
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL
    • Configurazioni di interruttore per requisiti di sicurezza: PL e SIL 3
    • Disponibilità di diverse grandezze di custodia e contatti
    • Opzionale: visualizzazione di stato a LED e connettore M12

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino.
    • Amplia varietà di connettori e rotelle per soddisfare tutte le esigenze nella quotidiana operatività industriale.
    • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida.
    • Accessori disponibili per ulteriore personalizzazione e montaggio.
    • LED per segnalare lo stato attuale dell'apparecchio.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS