SIEMENS - SIE3SE51320PC03 FP40 PULS PLAST 2L1R AZ LEN - 3SE51320PC03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 37.3 mm
Lunghezza del sensore - 103.5 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V - 6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 6 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209911307
Codice prodotto
SIE3SE51320PC03
Cod. produttore
3SE51320PC03
Produttore
SIE
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
37.3 mm
Lunghezza del sensore:
103.5 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Funzione di commutazione:
Organo di comando lento
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Apertura forzata:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Tipologia di azionamento:
Pulsante a bottone
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Grado di protezione (NEMA):
12

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


