SIEMENS - SIE3SE51320CJ01 FM40 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R SC RAP - 3SE51320CJ01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Leva pivotante
Materiale del corpo - Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011209876170
Codice prodotto
SIE3SE51320CJ01
Cod. produttore
3SE51320CJ01
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Leva pivotante
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Larghezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
127.5 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
59.3 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Diametro del sensore:
-99999 mm
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Uscita elettronica:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Grado di protezione (NEMA):
12
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.27 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Altro
Interruttore di posizione custodia in plastica 40 mm leva girevole
Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
- Custodia in plastica 40 mm
- Leva girevole
- Secondo EN 50041
- Collegamento apparecchio 1 x (M20 x 1,5)
- Contatti ad azione rapida 1NO/1NC
- Attuatore a frazione di giro a destra/a sinistra impostabile
- Leva in metallo 27 mm di lunghezza
- Rotella in plastica 19 mm
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e SIL 3
- Integrata elettronica ASIsafe con basso assorbimento di corrente
- Diverse grandezze di custodia
- Diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta
- Opzionalmente con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
- Lampia varietà di connettori e rotelle per soddisfare tutte le esigenze industriali
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Accessori disponibili, come testine di comando e connettori, a seconda dell'esecuzione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS