SIEMENS - SIE3SE51220PE01 FM56 LEVA MET ROT PLAST 2L1R AZ LEN - 3SE51220PE01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Leva a rotella
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Funzione di commutazione - Organo di comando lento
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011209856486
Codice prodotto
SIE3SE51220PE01
Cod. produttore
3SE51220PE01
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Leva a rotella
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Funzione di commutazione:
Organo di comando lento
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Larghezza del sensore:
56 mm
Lunghezza del sensore:
119 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
37.8 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Uscita elettronica:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Grado di protezione (NEMA):
12
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Laccato
- Connessione dell'apparecchio: 3x (M20x 1,5)
- Contatti ad azione lenta: 2NO/1NC
- Leva con rotella: leva in metallo e rotella in plastica di 22 mm
- Struttura modulare per diversi tipi di varianti
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- Omologazioni internazionali: IEC, UL
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
- Risparmio di tempo grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Amplia varietà di connettori e rotelle per soddisfare le esigenze operative quotidiane
- Opzioni di visualizzazione di stato a LED e connettore M12 per alcune varianti
- Accessori disponibili, come testine di comando e connettori per ulteriori opzioni di montaggio/collegamento
Interruttore di posizione custodia in metallo larga 56 mm
Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS