SIEMENS - SIE3SE51220PA00 FM56 PUL TEFL 2L1R AZ LEN - 3SE51220PA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Altro
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Funzione di commutazione - Organo di comando lento
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011209856387
Codice prodotto
SIE3SE51220PA00
Cod. produttore
3SE51220PA00
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Altro
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Funzione di commutazione:
Organo di comando lento
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Larghezza del sensore:
56 mm
Lunghezza del sensore:
85.7 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
37.3 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Grado di protezione (NEMA):
12
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Laccato
- Custodia in metallo di 56 mm
- 3x (M20x 1,5) contatti ad azione lenta 2NO/1NC senza testina di comando
- Rispetta le normative EN 50047 ed EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Integrazione di elettronica ASIsafe con basso assorbimento di corrente
- Disponibile in diverse grandezze di custodia, materiali plastica o metallo
- Alcune varianti con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Prodotti della serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
- Struttura modulare per una molteplicità di varianti con ridotto numero di tipologie da magazzino
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e SIL 3
- Varietà di connettori e rotelle per soddisfare diverse esigenze operative
- Accessori disponibili per adattarsi a specifiche esecuzioni
Interruttore base per interruttore di posizione 3SE5112
Il prodotto è un interruttore di posizione destinato alla sorveglianza e rilevamento della posizione di parti di macchina e dispositivi di protezione in ambito industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


