pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE51220LH02 FM56 LEVA GIR MET ROT ACC 1L2R SC RAP - 3SE51220LH02

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 56 mm

  • Altezza del sensore - 59.3 mm

  • Lunghezza del sensore - 127.5 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V - 6 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

SIRIUS 3SE5

EAN

4011209693784

Codice prodotto

SIE3SE51220LH02

Cod. produttore

3SE51220LH02

Produttore

SIE

Larghezza del sensore:

56 mm

Altezza del sensore:

59.3 mm

Lunghezza del sensore:

127.5 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Apertura forzata:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Tipologia di azionamento:

Leva pivotante

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Grado di protezione (NEMA):

12

interruttore di posizione custodia in metallo larga 56 mm connessione dellapparecchio 3x (M20x 1,5) contatti ad azione rapida 1NO/2NC attuatore a frazione di giro a destra/a sinistra impostabile, con leva in metallo lungo 27 mm lang e rotella in acciaio inox 19 mm Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione. La struttura modulare degli interruttori di posizione 3SE5 consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino. Lampia varietà di connettori e rotelle consente di soddisfare tutte le esigenze nella quotidiana operatività industriale. I LED segnalano lo stato attuale dellapparecchio. Grazie alla tecnica di collegamento rapida i tempi di cablaggio risultano notevolmente ridotti. Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni di interruttoresi possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Lelettronica ASIsafe integrata richiede un basso assorbimento di corrente. Sono disponibili diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta. Alcune varianti sono fornibili opzionalmente con visualizzazione di stato a LED e connettore M12. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Come accessori sono disponibili, a seconda dellesecuzione, testine di comando e connettori nonché ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.