pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE51220LC02 FM56 PULS ACCIAO 1L2R SC RAP - 3SE51220LC02

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a bottone

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209693746

Codice prodotto

SIE3SE51220LC02

Cod. produttore

3SE51220LC02

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Larghezza del sensore:

56 mm

Lunghezza del sensore:

103.5 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

37.8 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Grado di protezione (NEMA):

12

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

    Interruttore di posizione custodia in metallo larga 56 mm

    Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Connessione dell'apparecchio: 3x (M20x 1,5)
    • Contatti ad azione rapida: 1NO/2NC
    • Pulsante a calotta con sovracorsa in acciaio inossidabile
    • Struttura modulare con molteplici varianti e ridotto numero di tipi da magazzino
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL
    • Requisiti di sicurezza: PL e o SIL 3
    • Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
    • Varie grandezze di custodia disponibile in plastica, metallo o forma costruttiva compatta
    • Visualizzazione di stato a LED e connettore M12 opzionali

    Vantaggi per il cliente:

    • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
    • Adatta a soddisfare tutte le esigenze nella quotidiana operatività industriale
    • Punti di commutazione e fissaggio secondo normative EN 50047 ed EN 50041
    • Accessori disponibili come testine di comando e connettori per una maggiore versatilità

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS