SIEMENS - SIE3SE51220CH50 FM56 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L1R RAP - 3SE51220CH50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Leva pivotante
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011209693517
Codice prodotto
SIE3SE51220CH50
Cod. produttore
3SE51220CH50
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Leva pivotante
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Larghezza del sensore:
56 mm
Lunghezza del sensore:
192 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
53.2 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Uscita elettronica:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Grado di protezione (NEMA):
12
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Laccato
- Connessione dell'apparecchio 3x (M20x 1,5)
- Contatti ad azione rapida 1NO/1NC
- Attuatore a frazione di giro a destra/a sinistra impostabile
- Leva in metallo regolabile in lunghezza lunga 100 mm
- Rotella in plastica di 19 mm
- Modularità degli interruttori per ridotto numero di tipi da magazzino
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Sicurezza massima secondo PL e SIL 3 con configurazioni appropriate
- Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
- Disponibilità in diverse grandezze di custodia e contatti
- Opzionale: visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Accessori disponibili: testine di comando e vari accessori di montaggio/collegamento
- Utilizzo efficiente grazie alla tecnica di collegamento rapida che riduce i tempi di cablaggio.
- Versatilità e adattabilità alle necessità operative quotidiane industriali grazie all'ampia varietà di connettori e rotelle.
- Elevati standard di sicurezzagarantiti con tutte le configurazioni di interruttore.
- Facilità di integrazione con il sistema di bus AS-Interface attraverso la serie 3SF1.
- Soluzioni personalizzabili con la disponibilità di varianti oggetto di richiesta specifica.
Interruttore di posizione custodia in metallo larga 56 mm
Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS