pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE51220CH01 FM56 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R SC RAP - 3SE51220CH01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva pivotante

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209693487

Codice prodotto

SIE3SE51220CH01

Cod. produttore

3SE51220CH01

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Leva pivotante

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Larghezza del sensore:

56 mm

Lunghezza del sensore:

127.5 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

59.3 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Adatto per funzioni di sicurezza:

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Grado di protezione (NEMA):

12

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

interruttore di posizione custodia in metallo larga 56 mm connessione dellapparecchio 3x (M20x 1,5) contatti ad azione rapida 1NO/1NC attuatore a frazione di giro a destra/a sinistra impostabile, con leva in metallo lunga 27 mm e rotella in plastica 19 mm Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione. La struttura modulare degli interruttori di posizione 3SE5 consente una molteplicitàdi varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino. Lampia varietà di connettori e rotelle consente di soddisfare tutte le esigenze nella quotidiana operatività industriale. I LED segnalano lo stato attuale dellapparecchio. Grazie alla tecnica di collegamento rapida i tempi di cablaggio risultano notevolmente ridotti. Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni di interruttore si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Lelettronica ASIsafe integrata richiede un basso assorbimento di corrente. Sono disponibili diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta. Alcune varianti sono fornibili opzionalmente con visualizzazione di stato a LED e connettore M12. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Come accessori sono disponibili, a seconda dellesecuzione, testine di comando e connettori nonché ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS