pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE51220BH50 FM56 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L1R LEN - 3SE51220BH50

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva pivotante

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209693128

Codice prodotto

SIE3SE51220BH50

Cod. produttore

3SE51220BH50

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Leva pivotante

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Larghezza del sensore:

56 mm

Lunghezza del sensore:

192 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

53.199999999 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Grado di protezione (NEMA):

12

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

Interruttore di posizione custodia in metallo

Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

Dettagli tecnici:

  • larga 56 mm
  • connessione dell'apparecchio 3x (M20x 1,5)
  • contatti ad azione lenta 1NO/1NC
  • attuatore a frazione di giro a destra/a sinistra impostabile
  • leva in metallo regolabile in lunghezza lunga 100 mm
  • rotella in plastica 19 mm
  • punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
  • omologazioni internazionali (IEC, UL)
  • massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
  • elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
  • differenti grandezze di custodia disponibili
  • variante opzionale con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
  • testine di comando e connettori come accessori

Vantaggi per il cliente:

  • struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
  • ampia varietà di connettori e rotelle per soddisfare le esigenze industriali quotidiane
  • tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
  • gamma di prodotti completata dalla serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
  • Safety is a SIRIUS business

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS