pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE51220BH01 FM56 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R AZ LEN - 3SE51220BH01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva pivotante

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209693111

Codice prodotto

SIE3SE51220BH01

Cod. produttore

3SE51220BH01

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Leva pivotante

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Larghezza del sensore:

56 mm

Lunghezza del sensore:

127.5 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

59.3 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Adatto per funzioni di sicurezza:

Diametro del sensore:

-99999 mm

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Grado di protezione (NEMA):

12

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

Interruttore di posizione custodia in metallo

Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

Dettagli tecnici:

  • Largezza custodia: 56 mm
  • Connessione dell'apparecchio: 3x (M20x 1,5)
  • Contatti: ad azione lenta 1NO/1NC
  • Attuatore: a frazione di giro a destra/a sinistra impostabile
  • Leva in metallo: lunga 27 mm
  • Rotella in plastica: 19 mm
  • Punti di commutazione e fissaggio: secondo EN 50047 ed EN 50041
  • Omologazioni internazionali: IEC, UL
  • Requisiti di sicurezza: secondo PL e/o SIL 3
  • Assorbimento di corrente: basso (elettronica ASIsafe integrata)
  • Disponibilità: diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta
  • Opzioni: visualizzazione di stato a LED e connettore M12 disponibili su alcune varianti
  • Serie 3SF1: con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
  • Accessori: testine di comando e connettori, ulteriori accessori di montaggio/collegamento disponibili a seconda dell'esecuzione

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino.
  • Amplia varietà di connettori e rotelle per soddisfare esigenze operative industriali quotidiane.
  • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida.
  • I LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS