pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE51220BE01 FM56 LEVA ROT PLAST 1L1R AZ LEN - 3SE51220BE01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva a rotella

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209693098

Codice prodotto

SIE3SE51220BE01

Cod. produttore

3SE51220BE01

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Larghezza del sensore:

56 mm

Lunghezza del sensore:

119 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

37.8 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Grado di protezione (NEMA):

12

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

    Interruttore di posizione custodia in metallo larga 56 mm

    Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Modular structure allowing multiple variants with fewer stock types.
    • LED indicators to show the current status of the device.
    • Fast connection technology significantly reduces wiring times.
    • Switching and mounting points according to EN 50047 and EN 50041.
    • International certifications (IEC, UL) for compliance.
    • Meets high safety requirements according to PL e or SIL 3.
    • Integrated ASIsafeelectronics with low current consumption.
    • Available in various housing sizes and designs, with plastic or metal contacts.
    • Optional LED status display and M12 connector available for some variants.
    • Direct connection to AS-Interface bus system in the 3SF1 series.

    Vantaggi per i clienti:

    • Simplified inventory management due to reduced types of devices needed.
    • Improved operational efficiency with quick connection technology.
    • Enhanced safety features ensure compliance with strict industry standards.
    • Customization options available to meet specific industrial needs.
    • Reliability in monitoring positions of machine parts and safety devices.
    • Access to a range of accessories for versatile installation and connection.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS