pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE51220AA00 CUSTODIA PER FIN. 3SE51 - 3SE51220AA00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP66/IP67

  • Larghezza del sensore - 56 mm

  • Lunghezza del sensore - 85.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209693005

Codice prodotto

SIE3SE51220AA00

Cod. produttore

3SE51220AA00

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Altro

Materiale del corpo:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Larghezza del sensore:

56 mm

Lunghezza del sensore:

85.7 mm

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

37.8 mm

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Con indicatore di stato:

no

Grado di protezione (NEMA):

12

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

custodia per interruttore di posizione 3SE51, larga 56 mm in metallo con coperchio, turchese collegamento apparecchio 3x (M20x 1,5) Safety is a SIRIUS business.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS