SIEMENS - SIE3SE51141RV101AF3 FM40 SIC AZ SEP 1L1R M12 5P 24 V - 3SE51141RV101AF3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 37.3 mm
Lunghezza del sensore - 124 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V - 3 A
Funzione di commutazione - Organo di comando lento
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SIRIUS 3SE5
EAN
4011209701267
Codice prodotto
SIE3SE51141RV101AF3
Cod. produttore
3SE51141RV101AF3
Produttore
SIE
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
37.3 mm
Lunghezza del sensore:
124 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Funzione di commutazione:
Organo di comando lento
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Apertura forzata:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Laccato
Tipologia di azionamento:
Senza
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Grado di protezione (NEMA):
12