pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE51141CA001AF3 FM40 PUL TEFL 1L1R SC RAP M12 5P 2LED 24 - 3SE51141CA001AF3

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209692787

Codice prodotto

SIE3SE51141CA001AF3

Cod. produttore

3SE51141CA001AF3

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Altro

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Larghezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

99.7 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

37.3 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

sì

Grado di protezione (NEMA):

12

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

    Interruttore base per interruttore di posizione 3SE51

    Interruttore di posizione in custodia metallica progettato per il rilevamento sicuro di parti di macchina con contatti ad azione rapida.

    Dettagli tecnici:

    • Custodia in metallo 40 mm secondo DIN EN 50041
    • Contatti ad azione rapida 1NO/1NC con connettore M12 a 5 poli
    • Due LED: giallo e verde, DC 24 V senza testina di comando
    • Assegnazione dei pin: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13 (LED verde), Pin4=14 (LED giallo), Pin5=LED di massa
    • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
    • Elevati requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
    • Diverse grandezze di custodia e contatti disponibili in plastica o metallica
    • Opzioni di visualizzazione di stato a LED e connettore M12

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare per una riduzione dei tipi da magazzino
    • Tempo di cablaggio notevolmente ridotto grazie alla tecnica di collegamento rapida
    • Richiesta di corrente bassa per l'elettronica integrata
    • Accessori personalizzabili come testine di comando e connettori
    • Completa gamma di prodotti con serie 3SF1 per collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS