pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE51140LD021AE3 POSITION SWITCH, M12 FOR SIMATIC ET200* - 3SE51140LD021AE3

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621064666

Codice prodotto

SIE3SE51140LD021AE3

Cod. produttore

3SE51140LD021AE3

Produttore

SIE

interruttore di posizione, con pulsante con rotella, rotella in acciaio inox, custodia in metallo 40 mm secondo EN 50041, contatti ad azione rapida 1NO/2NC con connettore M12, a 5 poli, fisso assegnazione dei pin: pin1=21, pin4=22 pin2=31, pin5=32 pin3=PE, adatto per il collegamento a tutte le unità di periferia a blocco SIMATIC ET 200 compatte Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione. La struttura modulare degli interruttori di posizione 3SE5 consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino. Lampia varietà di connettori e rotelle consente di soddisfare tutte le esigenze nella quotidiana operatività industriale. I LED segnalano lo stato attuale dellapparecchio. Grazie alla tecnica di collegamento rapida i tempi di cablaggio risultano notevolmente ridotti. Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni di interruttore si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Lelettronica ASIsafe integrata richiede un basso assorbimento di corrente. Sono disponibili diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta. Alcune varianti sono fornibili opzionalmente con visualizzazione di stato a LED e connettore M12. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistemadi bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Come accessori sono disponibili, a seconda dellesecuzione, testine di comando e connettori nonché ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS