pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE51140KA001AE1 FM40 PUL TEFL 2R AZ LEN M12 5P - 3SE51140KA001AE1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209692800

Codice prodotto

SIE3SE51140KA001AE1

Cod. produttore

3SE51140KA001AE1

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Altro

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Larghezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

99.7 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

37.3 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

4 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Grado di protezione (NEMA):

12

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

    Interruttore base per interruttore di posizione 3SE51

    Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Custodia in metallo 40 mm secondo EN 50041
    • Connettore M12, a 5 poli, fisso
    • Contatti ad azione lenta: 1 NO/2 NC (2 NC e PE collegato)
    • Max. 125 V, 4 A
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
    • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Struttura modulare con diverse grandezze di custodia
    • Disponibilità di diverse varianti con visualizzazione di stato a LED

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei tempi di cablaggio grazie alla tecnica di collegamento rapida
    • Varianti versatili per soddisfare diverse esigenze operative industriali
    • LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
    • Accessori disponibili per personalizzazione e montaggio
    • Completamento della gamma di prodotti con la serie 3SF1 per collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS