SIEMENS - SIE3SE51140BA001AC5 FM40 PUL TEFL 1L1R AZ LEN M12 5P - 3SE51140BA001AC5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Altro
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Funzione di commutazione - Organo di comando lento
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011209692725
Codice prodotto
SIE3SE51140BA001AC5
Cod. produttore
3SE51140BA001AC5
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Altro
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Funzione di commutazione:
Organo di comando lento
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Larghezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
99.7 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
37.3 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
4 A
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Grado di protezione (NEMA):
12
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Laccato
- Custodia in metallo di 40 mm secondo DIN EN 50041
- Contatti ad azione lenta 1NO/1NC
- Connettore M12, a 5 poli, con assegnazione dei pin: PIN1=21, PIN2=22, PIN3=13, PIN4=14, PIN5=PE
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Configurazioni di interruttore per massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Disponibilità di diverse grandezze di custodia, in plastica o metallo
- Opzionale con visualizzazione di stato a LED
- Struttura modulare per una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
- Riduzione dei tempi di cablaggio grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Varietà di connettori e rotelle per soddisfare le esigenze operative quotidiane
- Integrato con elettronica ASIsafe per un basso assorbimento di corrente
- Accessori disponibili come testine di comando e ulteriori componenti di montaggio/collegamento
Interruttore base per interruttore di posizione 3SE51
Interruttore di sicurezza meccanico SIRIUS 3SE5 progettato per il rilevamento della posizione di parti di macchina e la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione, con una struttura modulare che facilita varie configurazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


