pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE51121LA00 FM40 PUL TEFL 1L2R SC RAP 2LED 24V - 3SE51121LA00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 37.3 mm

  • Lunghezza del sensore - 85.7 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V - 3 A

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209692701

Codice prodotto

SIE3SE51121LA00

Cod. produttore

3SE51121LA00

Produttore

SIE

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

37.3 mm

Lunghezza del sensore:

85.7 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Tipologia di azionamento:

Altro

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con indicatore di stato:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Grado di protezione (NEMA):

12

interruttore base per interruttore di posizione 3SE51 custodia in metallo 40 mm secondo DIN EN 50041 collegamento apparecchio 1x (M20 x 1,5) con 2 LED, giallo/verde DC 24 V contatti ad azione rapida 1NO/2NC senza testina di comando Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione. La struttura modulare degli interruttori di posizione 3SE5 consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino. Lampia varietà di connettori e rotelle consente di soddisfare tutte le esigenze nella quotidiana operatività industriale. I LED segnalano lo stato attuale dellapparecchio. Grazie alla tecnica di collegamento rapida i tempidi cablaggio risultano notevolmente ridotti. Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni di interruttore si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Lelettronica ASIsafe integrata richiede un basso assorbimento di corrente. Sono disponibili diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta. Alcune varianti sono fornibili opzionalmente con visualizzazione di stato a LED e connettore M12. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Come accessori sono disponibili, a seconda dellesecuzione, testine di comando e connettori nonché ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS