pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE51120QV101AA7 FM40 SIC AZ SEP 1L2R AZ LENTA 30N - 3SE51120QV101AA7

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Senza

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209859531

Codice prodotto

SIE3SE51120QV101AA7

Cod. produttore

3SE51120QV101AA7

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Senza

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Larghezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

110 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

37.3 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Adatto per funzioni di sicurezza:

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Grado di protezione (NEMA):

12

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

Finecorsa di sicurezza con azionatore separato

Dispositivo di sicurezza per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili, come porte e griglie di protezione.

Dettagli tecnici:

  • Custodia in metallo 40 mm
  • Collegamento apparecchio 1x (M20 x 1,5)
  • Contatti ad azione lenta 1NO/2NC
  • 5 direzioni di accostamento
  • Forza di estrazione maggiorata 30 N
  • Azionatore separato 3SE5000-0AW0 (da ordinare separatamente)
  • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
  • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
  • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
  • Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
  • Disponibili diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo
  • Amplia gamma di azionatori con codifica 3D
  • Alcune varianti opzionali con visualizzazione di stato a LED, connettore M12 o dispositivo di blocco per lucchetti
  • Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
  • Accessori disponibili: connettori e ulteriori accessori di montaggio/collegamento

Vantaggi per il cliente:

  • Sicurezza di contatto molto elevata con azionatore codificato separato per alta protezione antimanipolazione
  • Testine di comando roteabili di 4 x 90 gradi per versatilità nel montaggio
  • LED per segnalare lo stato attuale dell'apparecchio
  • Sistema di sicurezza completo e versatile per applicazioni industriali
  • Maggiorazione della sicurezza e riduzione dei rischi operativi

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS