pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE51120LE01 FM40 LEVA ROT PLAST 1L2R SC RAP - 3SE51120LE01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva a rotella

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209692534

Codice prodotto

SIE3SE51120LE01

Cod. produttore

3SE51120LE01

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Larghezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

119 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

37.3 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Diametro del sensore:

-99999 mm

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

1.5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Grado di protezione (NEMA):

12

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

    Interruttore Di Posizione Custodia In Metallo 40 Mm Secondo Din En 50041

    Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Custodia in metallo 40 mm secondo DIN EN 50041
    • Collegamento apparecchio 1x (M20 x 1,5)
    • Contatti ad azione rapida 1NO/2NC
    • Leva con rotella, leva in metallo e rotella in plastica 22 mm
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
    • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
    • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
    • Disponibili diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo
    • Opzionalmente disponibili con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
    • Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface

    Benefici per i clienti:

    • Struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino.
    • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida.
    • Una vasta gamma di connettori e rotelle per soddisfare tutte le esigenze nella quotidiana operatività industriale.
    • Accessori come testine di comando e connettori disponibili a seconda dell'esecuzione.
    • Design compatto offre flessibilità e adattabilità in diverse applicazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS