pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE51120LA001CA0 FM40 PUL TEFL 1L2R SC RAP ANTICORR - 3SE51120LA001CA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209692480

Codice prodotto

SIE3SE51120LA001CA0

Cod. produttore

3SE51120LA001CA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Altro

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Larghezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

85.7 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

37.3 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

1.5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Grado di protezione (NEMA):

12

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

    Interruttore base con elevata protezione contro la corrosione

    Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento apparecchio: 1 x (M20 x 1,5)
    • Contatti ad azione rapida: 1NO/2NC senza testina di comando
    • Normative: Conforme a EN 50041, EN 50047
    • Omologazioni: IEC, UL
    • Requisiti di sicurezza: PL e o SIL 3
    • Elettronica ASIsafe: Basso assorbimento di corrente
    • Varietà di custodie: Plastica o metallo, forma costruttiva compatta
    • Opzioni disponibili: Visualizzazione di stato a LED, connettore M12

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare che permette una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino.
    • Ampi connettori e rotelle soddisfano tutte le esigenze nella quotidiana operatività industriale.
    • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida.
    • Accessori disponibili come testine di comando e ulteriori accessori di montaggio/collegamento.
    • Segnalazione dello stato attuale dell'apparecchio tramite LED.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS