SIEMENS - SIE3SE51120LA001AJ0 FM40 PUL TEFL 1L2R SC RAP -40 - 3SE51120LA001AJ0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Altro
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011209822030
Codice prodotto
SIE3SE51120LA001AJ0
Cod. produttore
3SE51120LA001AJ0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Altro
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Larghezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
85.7 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
37.3 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
2
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Grado di protezione (NEMA):
12
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...85 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Laccato
Interruttore di posizione interruttore base metallo
Interruttore di posizione meccanico SIRIUS 3SE5 per il rilevamento della posizione di parti di macchina in condizioni ambientali estreme.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 40 mm
- Secondo: EN 50041
- Protezione: anticorrosione aumentata
- Collegamento apparecchio: 1 x (M20 x 1,5)
- Contatti: ad azione rapida 1NO/2NC
- Funzionamento: -40 °C
- Prova di resistenza: a urti e vibrazioni secondo DIN EN 61373, categoria 1B
- Omologazioni: IEC, UL
Vantaggi per il cliente:
- Adatto per condizioni ambientali estreme, come impianti eolici, industria dei generialimentari e applicazioni ferroviarie.
- Elevato grado di protezione, ideale per impieghi in condizioni avverse.
- Elevata protezione anticorrosione e prova di urti e vibrazioni.
- Risponde ai massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3.
- Disponibile in diverse grandezze di custodia in plastica o in metallo.
- Varianti con azionatore separato o con blocco di ritenuta disponibili.
- Accessori disponibili per diverse configurazioni di interruttori.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


