SIEMENS - SIE3SE51120KH01 FM40 LEVA GIR MET ROT PL 1L2R AZ LEN - 3SE51120KH01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Leva pivotante
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Funzione di commutazione - Organo di comando lento
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011209692442
Codice prodotto
SIE3SE51120KH01
Cod. produttore
3SE51120KH01
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Leva pivotante
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Funzione di commutazione:
Organo di comando lento
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Larghezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
127.5 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
59.3 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
2
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Uscita elettronica:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Grado di protezione (NEMA):
12
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Laccato
- Collegamento apparecchio 1x (M20 x 1,5)
- Contatti ad azione lenta 1 NO/2 NC
- Azionatore girevole a destra/sinistra impostabile
- Leva in metallo di 27 mm di lunghezza
- Rotella in plastica di 19 mm
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Configurazioni di interruttore per massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
- Disponibilità di diverse grandezze di custodia in plastica/metallo o compatte
- Opzionale: visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface con la serie 3SF1
- Riduzione significativa dei tempi di cablaggio grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Massima flessibilità grazie alla struttura modulare con poche varianti da magazzino
- Possibilità di soddisfare diverse esigenze operative industriali con un'ampia varietà di connettori e rotelle
- Accessori disponibili per personalizzare e ottimizzare l'installazione
Interruttore di posizione custodia in metallo 40 mm secondo DIN EN 50041
Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 progettati per il rilevamento della posizione di parti di macchina e la sorveglianza di dispositivi di protezione, dotati di una struttura modulare e un'ampia gamma di connettori.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


