pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE51120CH82 FM40 LEVA ASTA PL 200MM 1L1R SC RAP - 3SE51120CH82

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209692312

Codice prodotto

SIE3SE51120CH82

Cod. produttore

3SE51120CH82

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Altro

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

281 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

49.8 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Grado di protezione (NEMA):

12

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

    Interruttore di posizione custodia in metallo 40 mm secondo DIN EN 50041

    Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 progettati per il rilevamento di posizione e la sorveglianza di dispositivi di protezione in ambito industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento apparecchio 1x (M20 x 1,5)
    • Contatti ad azione rapida 1NO/1NC
    • Attuatore a frazione di giro a destra/a sinistra impostabile
    • Leva ad asta in plastica lunghezza 200 mm
    • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
    • Apparecchi con omologazioni internazionali (IEC, UL)
    • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
    • Diverse grandezze di custodia disponibili, con vari contatti
    • Varianti opzionali con visualizzazione di stato a LED e connettore M12

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare per molteplici varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
    • Ampia varietà di connettori e rotelle per soddisfare le esigenze industriali quotidiane
    • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
    • Accessori disponibili, come testine di comando e ulteriori accessori di montaggio/collegamento
    • La serie 3SF1 offre un collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface per una maggiore versatilità

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS